Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHWAN Berner Putzkelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BERNER SCHWAN Berner Putzkelle
Artikeldetailsicht BERNER SCHWAN Berner Putzkelle
Artikel-Nr.:
     223-8281491
Hersteller:
     Berner
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4022307100838
Suchbegriffe:
Berner Putzkelle
Hamburger Putzkelle
Hamburger Spitzkelle
Holsteinische Putzkelle

SCHWAN Berner Putzkelle

Berner Putzkelle

Schmiermännchen
• Blatt aus Stahl, gehärtet
• Gerader Hals
• Lackiertes Buchenholzheft
Weitere Informationen:
Blattbreite hinten:
80 mm
Länge:
140 mm
Marke:
neutrale Produktlinie
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
52
1
€ 5,99*
ab € 3,03*
€ 4,22*
1 Tag
303
25
Frei Haus
ab € 3,12*
€ 4,24*
1 Tag
303
1
€ 6,95*
ab € 3,13*
€ 4,25*
1
€ 5,90*
ab € 2,97*
€ 4,75*
Lager 223
107
1
€ 8,50*
ab € 4,93*
€ 6,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.