Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

META Zusatzböden 1000x600mm, für CLIP-Set,verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht META META Zusatzböden 1000x600mm, für CLIP-Set,verzinkt META Zusatzböden 1000x600mm, für CLIP-Set,verzinkt
Artikeldetailsicht META META Zusatzböden 1000x600mm, für CLIP-Set,verzinkt META Zusatzböden 1000x600mm, für CLIP-Set,verzinkt
Artikeldetailsicht META META Zusatzböden 1000x600mm, für CLIP-Set,verzinkt META Zusatzböden 1000x600mm, für CLIP-Set,verzinkt
Artikel-Nr.:
     223-8281525
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026212268683
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden

META Zusatzböden 1000x600mm, für CLIP-Set,verzinkt

Fachboden, Steckregal META CLIP 150
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Tiefe:
600 mm
Breite:
1002 mm
Fachlast:
150 kg
Infotext:
2 Böden
Regaltyp:
Zusatzboden
Anbauregal:
Nein
Grundregal:
Nein
Komplettregal:
Nein
Tüv/GS geprüft:
Ja
Oberfläche Böden:
verzinkt
Fachböden verzinkt:
Ja
Anzahl:
5 Jahre
Regal-Oberfläche verzinkt:
Nein
Fachboden mit Stabilitätsprofil:
Nein
Fachböden gelocht zur Aufnahme von Zubehör:
Ja
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
68
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 30,11*
€ 40,16*
1 Tag
91
1
pro Paar
€ 5,45*
ab € 30,32*
€ 40,20*
1 Tag
91
2
pro Paar
Frei Haus
ab € 30,45*
€ 42,28*
2 Tage
91
1
pro Paar
€ 4,99*
ab € 33,12*
€ 43,58*
Lager 223
19
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 50,67*
€ 64,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,96*
€ 77,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
META
200184117
ab € 55,30*
Ähnlich
META
200184118
ab € 64,93*
Ähnlich
META
200184119
ab € 67,22*
Ähnlich
META
200176695
ab € 23,10*
Ähnlich
META
20096362
ab € 24,40*
Ähnlich
META
20096363
ab € 27,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.