Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB BETRIEB Gasheizgebläse 11-18kW, regelbar, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Gasheizgebläse 11-18kW, regelbar, Edelstahl
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Gasheizgebläse 11-18kW, regelbar, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     223-8281530
Hersteller:
     CAB BETRIEB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026213043258
Suchbegriffe:
Gasheizautomat
Gasheizer
Gasheizgeräte
Gasheizstrahler

CAB BETRIEB Gasheizgebläse 11-18kW, regelbar, Edelstahl

Gas-Heizgebläse Edelstahl
• Schlauch und Regler mit Schlauchbruchsicherung für den gewerblichen Einsatz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Höhe:
280 mm
Breite:
180 mm
Länge:
425 mm
Fahrbar:
nein
Gewicht:
5.8 kg
Leistung:
11 kW
Material:
Edelstahl
Zündung:
Multispark
Brennstoff:
Butan
Elektrogesetz:
Nein
Leistung max.:
18 kW
Luftdurchsatz:
520 m³/h
Anschlussdruck:
700 mbar
Batteriegesetz:
Nein
Leistung regelbar:
Ja
Verwendungsbereich:
wettergeschützter Außenbereich
Oberfläche Gehäuse:
lackiert
Weitere Suchbegriffe: Propanheizer, gasheizautomat
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,21*
€ 177,22*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 145,03*
€ 177,47*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 153,29*
€ 190,56*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 156,78*
€ 191,42*
Lager 223
9
Frei Haus
ab € 204,28*
€ 244,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,37*
€ 290,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,36*
€ 286,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,10*
€ 271,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,54*
€ 263,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,28*
€ 243,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.