Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB BETRIEB Gasheizgebläse 23-47kW, regelbar, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Gasheizgebläse 23-47kW, regelbar, Edelstahl
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Gasheizgebläse 23-47kW, regelbar, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     223-8281532
Hersteller:
     CAB BETRIEB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026213043272
Suchbegriffe:
Gasheizautomat
Gasheizer
Gasheizgeräte
Gasheizstrahler

CAB BETRIEB Gasheizgebläse 23-47kW, regelbar, Edelstahl

Gas-Heizgebläse Edelstahl
• Schlauch und Regler mit Schlauchbruchsicherung für den gewerblichen Einsatz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Höhe:
511 mm
Breite:
277 mm
Länge:
575 mm
Gewicht:
13 kg
Leistung:
23 kW
Material:
Edelstahl
Zündung:
Multispark
Brennstoff:
Butan
Luftleistung:
1250 m³/h
Elektrogesetz:
Nein
Leistung max.:
47 kW
Anschlussdruck:
1.5 mbar
Batteriegesetz:
Nein
Verwendungsbereich:
wettergeschützter Außenbereich
Oberfläche Gehäuse:
lackiert
Weitere Suchbegriffe: Propanheizer, gasheizautomat
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 305,66*
€ 361,04*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 308,47*
€ 366,78*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 320,26*
€ 374,88*
7 Tage
14
Frei Haus
ab € 321,53*
€ 378,51*
Lager 223
14
€ 8,50*
ab € 415,08*
€ 477,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,58*
€ 568,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,95*
€ 560,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,91*
€ 536,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,46*
€ 522,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,08*
€ 493,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.