| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8281785 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4030182021292 |
| |
|
| | |
| HOJU Türlüftung 500x100mm, Edelstahl Türlüftung 9083 • Edelstahl • Türlüftung gebürstet Korn 320 • Materialstärke 1,50 mm • Mit nach hinten gekanteten Lamellen mit einer Breite von 71 mm • 1 Teil mit 4 Gewindebuchsen, das Gegenstück mit 4 Schraublöchern gebohrt und versenkt • Für Türstärken ab 30 mm • Luftdurchlass: 200 cm² Weitere Informationen: | | Form: | abgerundet | Basis: | Lüftungsgitter | Höhe: | 100 mm | Länge: | 500 mm | Stärke: | 1.5 mm | Material: | Edelstahl | Einsatzbereich: | Tür | Befestigungsart: | zum Anschrauben | Türausschnitthöhe: | 80 mm | Lüftungsquerschnitt: | 207 cm² | Türausschnittlänge: | 480 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 68,25* | € 84,94* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 68,41* | € 85,01* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 68,47* | € 85,26* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 68,17* | € 86,68* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 96,81* | € 115,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|