| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-3000281671 Herst.-Nr.: 9083 F1 EAN/GTIN: 4030182022466 |
| |
|
| | |
| Stärke 1,5 mm · Luftdurchlass 207 cm² · nach hinten gekantete Lamellen 71 mm · Außenmaß 500 x 100 mm · Außenschnittmaß 480 x 80 mm Weitere technische Eigenschaften: · Türstärke max.: 60mm · Türstärke min.: 30mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lamellengitter, Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, badezimmerlüftungen alu, badezimmerlüftungen, hoju stegbleche |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 59,53* | € 75,88* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 59,67* | € 75,95* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,90* | € 82,32* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 63,16* | € 82,42* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 67,40* | € 88,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|