Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELOH Neodym-Magnet-Flachgreifer ohne Gewindebuchse, 20x6,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BELOH BELOH Neodym-Magnet-Flachgreifer ohne Gewindebuchse, 20x6,0mm NdFeB-Flachgr.Magn.o.Gew.20 x 6,0mm Beloh
Artikeldetailsicht BELOH BELOH Neodym-Magnet-Flachgreifer ohne Gewindebuchse, 20x6,0mm NdFeB-Flachgr.Magn.o.Gew.20 x 6,0mm Beloh
Artikeldetailsicht BELOH BELOH Neodym-Magnet-Flachgreifer ohne Gewindebuchse, 20x6,0mm NdFeB-Flachgr.Magn.o.Gew.20 x 6,0mm Beloh
Artikel-Nr.:
     223-8281929
Hersteller:
     Beloh
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030615332063
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer

BELOH Neodym-Magnet-Flachgreifer ohne Gewindebuchse, 20x6,0mm

Neodym-Magnet-Flachgreifer ohne Gewindebuchse
• Stahlgehäuse, verzinkt, abgeschirmt
• Max. Einsatztemperatur 80 °C
Weitere Informationen:
Magnethöhe:
6,0 mm
Haftkraft:
140 N
Marke:
beloh
Weitere Suchbegriffe: flachgreifer magnet
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,77*
€ 4,95*
2 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 3,68*
€ 5,57*
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 3,69*
€ 5,58*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,88*
€ 5,85*
Lager 223
5
1
€ 8,50*
ab € 4,90*
€ 7,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.