Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GOK Schlauch 30bar, G3/8LxG3/8L, L:5000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GOK GOK Schlauch 30bar, G3/8LxG3/8L, L:5000mm Gummi-Gasschlauch PS 30 bar mit Anschluss Überwurfmutter x Überwurfmutter
Artikeldetailsicht GOK GOK Schlauch 30bar, G3/8LxG3/8L, L:5000mm Gummi-Gasschlauch PS 30 bar mit Anschluss Überwurfmutter x Überwurfmutter
Artikel-Nr.:
     223-8282475
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4045659097571

GOK Schlauch 30bar, G3/8LxG3/8L, L:5000mm

Technische Daten
- Schlauchleitung: Gummi mit Textileinlage
- kältebeständig bis -30 °C
- Gummi PS 30 bar
- Schlauchabmessung 6,3 mm x 5,0 mm
- Anschlüsse: Überwurfmutter x Überwurfmutter
- G 3/8 LH-ÜM x G 3/8 LH-ÜM x 5000 mm
- DVGW geprüft

Weitere Informationen:
Druckstufe:
Hochdruck
Innendurchmesser [mm]:
6,3
Länge [m]:
5,0
Schlauchanschluss:
G 3/8 LH-ÜM x G 3/8 LH-ÜM
Wandstärke [mm]:
5,0
Zulassungen:
DIN-DVGW geprüft
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 6,90*
ab € 38,80*
€ 50,99*
€ 4,90*
ab € 38,23*
€ 52,13*
7 Tage
5
€ 4,95*
ab € 39,90*
€ 52,36*
1 Tag
5
€ 7,90*
ab € 41,24*
€ 54,01*
Lager 223
5
€ 8,50*
ab € 41,85*
€ 54,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.