Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIPP Wandascher Rondo-Junior, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KIPP KIPP Wandascher Rondo-Junior, Edelstahl
Artikeldetailsicht KIPP KIPP Wandascher Rondo-Junior, Edelstahl
Artikeldetailsicht KIPP KIPP Wandascher Rondo-Junior, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     223-8282848
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260058003552
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher

KIPP Wandascher Rondo-Junior, Edelstahl

Kipp-Wandascher Rondo
• Mit praktischer Kippvorrichtung
• Für den Innen- und Außenbereich einsetzbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Edelstahl
Höhe:
100 mm
Volumen:
0,6 l
Farbe:
Edelstahl
Marke:
neutrale Produktlinie
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 29,64*
€ 36,48*
3 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 37,94*
€ 46,56*
1 Tag
7
1
€ 5,45*
ab € 37,75*
€ 46,61*
40 Tage
unbekannt
1
€ 6,40*
ab € 38,08*
€ 46,99*
Lager 223
16
1
€ 8,50*
ab € 70,56*
€ 85,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,80*
€ 102,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,51*
€ 100,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,04*
€ 98,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,43*
€ 96,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,42*
€ 93,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TKG
350050
ab € 24,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.