| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8284803 Herst.-Nr.: WVI00018-500 EAN/GTIN: 8057099156622 |
| |
|
| | |
| KASK Visier VISOR V2 PLUS clear/klar für Plasma/Superplasma Das innovative Kask Visier V2 Plus ist die ideale Ergänzung für die Helme Plasma HI VIZ (Nr. 94-197), Plasma AQ (Nr. 94-196), Superplasma PL (Nr. 94-972) und Superplasma PL HI VIZ (Nr. 94-967). Das beschlagfreie und kratzfeste Visier aus Polycarbonat ermöglicht Ihnen eine klare Sicht. Durch die ergonomische und breite Form sind Ihre Augen maximal geschützt. Der Gummirand oben dient als Tropfschutz und schließt perfekt mit dem Helm ab. Lieferung mit Befestigungschrauben. beschlagfreies und kratzfestes Polycarbonat-Visier ergonomische und breite Form Gummirand oben als Tropfschutz Gewicht 70 g ANTI-BESCHLAG Mit Anti-Beschlag-Behandlung für bessere Sichtbarkeit bei Aktivität und unter verschiedenen Bedingungen. KRATZFEST Mit einer Anti-Kratz-Behandlung für eine längere Lebensdauer. SCHNITTFESTE KANTE Mit einer schnittfesten Kante für mehr Komfort und Sicherheit. PANORAMASCHEIBE Weitwinkelscheibe für optimalen Schutz und Sicht. TROPFFESTE OBERE KONTUR Die obere Kontur aus Gummi hält Schweißfeuchtigkeit ab und erhöht den Komfort. SCHLAGFEST BEI EXTREMEN TEMPERATUREN Entwickelt, um Stößen bei extremen Temperaturen für den Einsatz in einer Vielzahl von Umgebungen zu widerstehen. BRILLENKOMPATIBEL Kann über der Korrektionsbrille getragen werden. ABRIEB- UND STAUBSCHUTZ Schützt vor Abrieb und Staub. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, Augenschutzschild, Gesichtsschutz, Gesichtsschutzscheibe, Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, kask gesichtsschutz, augenschutzschild |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 27,71* | € 38,52* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 28,72* | € 38,69* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 28,68* | € 38,85* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 27,05* | € 45,72* | | | | | 33 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 34,60* | € 46,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|