Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOWA Montagehandschuh Power Grab Gr. 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht TOWA TOWA Montagehandschuh Power Grab Gr. 10
Artikeldetailsicht TOWA TOWA Montagehandschuh Power Grab Gr. 10
Artikeldetailsicht TOWA TOWA Montagehandschuh Power Grab Gr. 10
Artikeldetailsicht TOWA TOWA Montagehandschuh Power Grab Gr. 10
Artikeldetailsicht TOWA TOWA Montagehandschuh Power Grab Gr. 10
Artikeldetailsicht TOWA TOWA Montagehandschuh Power Grab Gr. 10
Artikel-Nr.:
     223-8286361
Hersteller:
     Towa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4029234910097
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

TOWA Montagehandschuh Power Grab Gr. 10

Strickhandschuh »PowerGrab®«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
• Nahtlos
• Daumen voll beschichtet für zusätzliche Sicherheit
• Hervorragende Nass- und Trockengriffigkeit
• Anatomische Passform
Anwendungsbereiche: Allgemeine Arbeiten, Bauindustrie, Abfallentsorgung, Instandhaltung, Garten
Material: Polyester, Baumwolle, Latexbeschichtung
Gauge: 10
Farbe: gelb-blau
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 420
Basis:
Strickhandschuh
Länge:
260 mm
Branche:
Druckindustrie
Größe:
XL
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Strickart:
Mittelstrick
Stulpenart:
Strickbund
Gefährdung:
Abrieb
Stulpenform:
gerade
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Größenspiegel:
S-2XL
Beschichtungsart:
beschichtet (Fingerspitzen)
Verarbeitung Naht:
nahtlos
Eigenname Material:
Lycra®
Farbe Beschichtung:
blau
Material Handschuh:
Polyester (PES)
Materialverarbeitung:
gestrickt
Besonderheit Material:
abriebfest
Material Beschichtung:
Latex
Eigenname Beschichtung:
CrinkleFinish
Farbe Material Handschuh:
gelb
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 3141
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 2,39*
€ 3,36*
2 Tage
180
12
pro Paar
€ 7,90*
ab € 2,54*
€ 3,44*
2 Tage
180
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 2,62*
€ 3,55*
7 Tage
180
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,66*
€ 3,60*
Lager 223
180
12
pro Stück
€ 8,50*
ab € 3,40*
€ 4,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 54,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.