Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Chemikalienschutzhandschuh Combi Latex 403 Gr. 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienschutzhandschuh Combi Latex 403 Gr. 11
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienschutzhandschuh Combi Latex 403 Gr. 11
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienschutzhandschuh Combi Latex 403 Gr. 11
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienschutzhandschuh Combi Latex 403 Gr. 11
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienschutzhandschuh Combi Latex 403 Gr. 11
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienschutzhandschuh Combi Latex 403 Gr. 11
Artikel-Nr.:
     223-8288932
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008198740315
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

KCL Chemikalienschutzhandschuh Combi Latex 403 Gr. 11

Combi Latex
  • lange Stulpe,
    geraut
  • beige
  • Combi-Latex ist der Robuste unter den Chemikalienschutzhandschuhen. Bei guter Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Säuren und Laugen eignet er sich gleichzeitig für hohe mechanische Beanspruchung. Hohe Elastizität und gute Passform sind ausschlaggebend für angemessenen Tragekomfort und ermöglichen trotz schwerer Ausführung ermüdungsfreies Arbeiten.
  • 111x
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 388
Basis:
Chemikalienschutzhandschuh
Branche:
chemische Industrie
Größe:
11
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. III
Länge bis:
625 mm
Länge von:
575 mm
Stulpenart:
Schutzstulpe
Gefährdung:
Kontamination mit Laugen
Griffprofil:
geraut
Stulpenform:
lang
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. III
Verwendbarkeit:
mehrfach
Größenspiegel:
9-11
Materialstärke:
1 mm
AQL (DIN EN 374):
0.65
Innenverarbeitung:
ungefüttert
Material Handschuh:
Naturlatex (NR)
Besonderheit Material:
chemikalienbeständig
Farbe Material Handschuh:
beige
Norm DIN EN 374 - Kennzahlen:
BKL
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 111X
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
€ 4,95*
ab € 17,89*
€ 23,53*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,33*
€ 23,64*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 18,16*
€ 23,80*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 18,16*
€ 23,95*
Lager 223
24
€ 8,50*
ab € 26,74*
€ 34,52*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 34,52*
€ 41,08
pro Paar
ab 2 Paar
€ 34,03*
€ 40,50
pro Paar
ab 5 Paar
€ 32,13*
€ 38,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 31,22*
€ 37,15
pro Paar
ab 20 Paar
€ 30,16*
€ 35,89
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 26,74*
€ 31,82
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DS SafetyWear
CT54
ab € 65,74*
Zubehör
DS SafetyWear
HA
ab € 33,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.