Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HASE Montagehandschuh Superflex Red Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HASE HASE Montagehandschuh Superflex Red Gr. 10
Artikeldetailsicht HASE HASE Montagehandschuh Superflex Red Gr. 10
Artikel-Nr.:
     223-8289500
Hersteller:
     Hase
Herst.-Nr.:
     508610R-10
EAN/GTIN:
     4018949506954
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

HASE Montagehandschuh Superflex Red Gr. 10

SUPERFLEX RED, Montagehandschuh aus Polyester/Latex

Gr. 6-11, Kat. II, EN 388

SUPERFLEX RED, Montagehandschuh aus Polyester/Latex, Gr. 10

Montagehandschuh aus Polyester mit schrumpfgerauter Latex Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen
atmungsaktiv
hohes Feingefühl
starker Trocken-Grip

Weitere Informationen:
Größen:
6 - 11
Größe:
10
Farbe:
rot/schwarz
Beschichtung:
Latex
Normen:
EN 388
TDM:
Ja
Material:
Polyester
Schnitt:
1
Reiß:
3
Stich:
1
EN 388:
2131X
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
319
10
€ 5,50*
ab € 0,57*
€ 0,88*
Lager 223
260
10
€ 8,50*
ab € 0,82*
€ 1,20*
3 Tage
100
10
€ 4,95*
ab € 0,75*
€ 1,21*
14 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,60*
€ 1,98*
8 Tage
10
10
€ 6,95*
ab € 1,60*
€ 2,31*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 1,20*
€ 1,43
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,18*
€ 1,40
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,11*
€ 1,32
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,06*
€ 1,26
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,01*
€ 1,20
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,82*
€ 0,98
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 12,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,32*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,87*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,34*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,72*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,49*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,67*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,47*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,48*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,58*
Zubehör
Hase
508595-uni
ab € 7,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.