Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8290297 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4078500042611 |
| |
|
| | |
| GARDENA Teleskopstiel inklusive Räder 09859-20 Teleskopstiel inkl. Räder • Teleskopstiel und Laufrädern ermöglicht das präzise Schneiden in aufrechter Körperhaltung • Ergonomische Handgriff • Teleskopstiel stufenlos höhenverstellbar, kabelloser Steckverbindung (mit wenigen Handgriffen an der Akku-Grasschere montiert) • Laufräder, ansteckbar (ermöglichen eine einfache Führung der Akku-Grasschere auf dem Gras) • Einsatz: für die GARDENA Akku-Scheren ClassicCut Li und ComfortCut Li Weitere Informationen: | | Basis: | Teleskopstiel | Farbe: | silber | Material: | Aluminium | Länge max.: | 960 mm | Länge min.: | 740 mm | Passend für: | ClassicCut Li, ComfortCut Li | Besonderheiten: | Höhenverstellbar stufenlos von 74 - 96 cm, Steckverbindung kabellos | Einsatzbereich: | Für aufrechte Körperhaltung beim Schneiden von Rasenkanten und Bodendeckern | CE-Zertifiziert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 29,74* | € 40,94* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 6,29* | ab € 30,70* | € 42,21* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 31,59* | € 43,71* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 32,31* | € 44,23* | | | | Lager 223 | 36 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 53,65* | € 69,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|