Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Spiralbohrer DIN340 N HSS 3,0mm, rollgewalzt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Spiralbohrer DIN340 N HSS 3,0mm, rollgewalzt Spiralbohrer DIN340 HSS rollgewalzt Typ N 3mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Spiralbohrer DIN340 N HSS 3,0mm, rollgewalzt Spiralbohrer DIN340 HSS rollgewalzt Typ N 3mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Spiralbohrer DIN340 N HSS 3,0mm, rollgewalzt Spiralbohrer DIN340 HSS rollgewalzt Typ N 3mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Spiralbohrer DIN340 N HSS 3,0mm, rollgewalzt Spiralbohrer DIN340 HSS rollgewalzt Typ N 3mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Spiralbohrer DIN340 N HSS 3,0mm, rollgewalzt Spiralbohrer DIN340 HSS rollgewalzt Typ N 3mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Spiralbohrer DIN340 N HSS 3,0mm, rollgewalzt Spiralbohrer DIN340 HSS rollgewalzt Typ N 3mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Spiralbohrer DIN340 N HSS 3,0mm, rollgewalzt Spiralbohrer DIN340 HSS rollgewalzt Typ N 3mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Spiralbohrer DIN340 N HSS 3,0mm, rollgewalzt Spiralbohrer DIN340 HSS rollgewalzt Typ N 3mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Spiralbohrer DIN340 N HSS 3,0mm, rollgewalzt Spiralbohrer DIN340 HSS rollgewalzt Typ N 3mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     223-8291341
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784715003
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer

FORTIS Spiralbohrer DIN340 N HSS 3,0mm, rollgewalzt

Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: DIN 340, Typ N.
Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzeanschliff. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke normal und Kernanstieg stärker als normal.

Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unleg.), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Graphit verwendbar.

Hinweis: Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Bohrer Typ:
Einzelbohrer
Bohrer Schaft:
Rundschaft
Bohrer Durchmesser:
3 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
180
10
€ 6,90*
ab € 0,18*
€ 0,27*
4 Tage
260
1
€ 4,30*
ab € 0,18*
€ 0,29*
5 Tage
14
10
€ 4,79*
ab € 0,19*
€ 0,29*
5 Tage
260
10
€ 4,30*
ab € 0,20*
€ 0,30*
Lager 223
160
10
€ 8,50*
ab € 0,23*
€ 0,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.