Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Spiralbohrer DIN 340 TF HSSE geschliffen 3,10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN 340 TF HSSE geschliffen 3,10mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN 340 TF HSSE geschliffen 3,10mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN 340 TF HSSE geschliffen 3,10mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN 340 TF HSSE geschliffen 3,10mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN 340 TF HSSE geschliffen 3,10mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN 340 TF HSSE geschliffen 3,10mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN 340 TF HSSE geschliffen 3,10mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN 340 TF HSSE geschliffen 3,10mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN 340 TF HSSE geschliffen 3,10mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN 340 TF HSSE geschliffen 3,10mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN 340 TF HSSE geschliffen 3,10mm
Artikel-Nr.:
     223-8292359
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784595766
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer

FORMAT Spiralbohrer DIN 340 TF HSSE geschliffen 3,10mm

Spiralbohrer mit zyl. Schaft, lang

Ausführung: Besonders stabiles Modell. Ab Ø 2,5 mm Fasen nitriert, mit prazisem Spitzenanschliff, Spannuten mit stark gerundeten Rückenkanten, hohe Warmhärtebestandigkeit.

Anwendung: Durch die Fasennitrierung und die weiten Spannuten für Bohrtiefen über 10 x D geeignet.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Ø h8:
3,1 mm
Spirallänge:
69 mm
Gesamtlänge:
106 mm
Stahl:
0,05 mm/U | 36 | 18 | 13
INOX ferrit./martens.:
12
INOX austenitisch:
8
Guss GG/GTS:
26
Guss GGG:
20
Alu > 8% Si:
60
Kupfer Cu-Leg.:
54
Beschichtung:
nitriert
Herstellerartikelnummer:
4317784595766
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
10
€ 6,90*
ab € 3,38*
€ 4,50*
14 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,52*
€ 4,82*
3 Tage
10
1
€ 7,90*
ab € 3,50*
€ 5,06*
5 Tage
10
1
€ 4,30*
ab € 3,61*
€ 5,37*
Lager 223
10
10
€ 8,50*
ab € 4,49*
€ 5,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 59,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.