| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-633843 Herst.-Nr.: 4317784595766 EAN/GTIN: 4317784595766 |
| |
|
| | |
| Spiralbohrer mit zyl. Schaft, lang
Ausführung: Oberfläche blank, ab 2,5 mm Fasen nitriert sowie weite Spannuten mit stark gerundeten Rückenkanten und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Bohrtiefe bis 10 x D. Anwendung: 5% kobaltlegierter Spiralbohrer mit spezieller Nutausbildung bei schlechter Spanabfuhr bzw. für größere Bohrtiefen geeignet, für Stähle bis zu 1100 N/mm². |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 340 Tieflochspiralbohrer, Metallbohrer DIN 340, Spiralbohrer DIN 340, Tieflochbohrer DIN 340, Tieflochspiralbohrer DIN 340, din340 3,05mm, din 340, spiralbohrer din 340 format, 10110310, Bohrer, DIN340, Spiralbohrer |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 3,38* | € 4,50* | | | | Lager 6C8MS | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,52* | € 4,82* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,50* | € 5,06* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,61* | € 5,37* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 8,50* | ab € 4,49* | € 5,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 96,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|