Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Hebeleisen 300mm 2K-Griff (Montagehebel)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Hebeleisen 300mm 2K-Griff (Montagehebel) Hebeleisen mit 2-Komponenten-Griff 300mmFORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Hebeleisen 300mm 2K-Griff (Montagehebel) Hebeleisen mit 2-Komponenten-Griff 300mmFORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Hebeleisen 300mm 2K-Griff (Montagehebel) Hebeleisen mit 2-Komponenten-Griff 300mmFORTIS
Artikel-Nr.:
     223-8292747
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784726993
Suchbegriffe:
Hebeleisen
Montierhebel
Reifenheber
Reifenmontagehebel

FORTIS Hebeleisen 300mm 2K-Griff (Montagehebel)

Hebeleisen

Ausführung: Hebeleisen aus Chrom-Vanadium-Stahl, Vierkant. Aufgebogene Schneide, 2-Komponenten-Kunststoffheft.

Anwendung: Für Hebelarbeiten im Industrie- und Kfz-Bereich.
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784726993
Weitere Suchbegriffe: Reifenmontierhebel, hebeleisen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
376
20
Frei Haus
ab € 5,06*
€ 6,42*
2 Tage
376
1
€ 6,90*
ab € 5,14*
€ 7,35*
2 Tage
365
1
€ 7,90*
ab € 5,18*
€ 7,39*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,21*
€ 7,39*
Lager 223
376
1
€ 8,50*
ab € 6,69*
€ 9,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.