| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8294030 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784728027 |
| |
|
| | |
| FORTIS Arbeitsmesser Holz 220mm, im Lederetui Industriemesser Ausführung: Klinge aus rostfreiem Edelstahl, Hechtform, arretierbar, rostfreie Backen, Holzbeschalung. Lieferung mit Lederetui und Wetzstahl. Hinweis: Der Artikel unterliegt § 42a WaffG. Er darf nur für den beruflichen Zweck eingesetzt und in einem verschlossenen Behältnis transportiert werden. Weitere Informationen: | | Klingenlänge: | 95 mm | Länge geschlossen/offen: | 125/220 mm | Herstellerartikelnummer: | 4317784728027 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,28* | € 12,93* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,43* | € 14,85* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,52* | € 14,93* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,57* | € 15,01* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 13,50* | € 19,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|