Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Spiralbohrer DIN 345N HSS MK rollgewalzt 24,00mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Spiralbohrer DIN 345N HSS MK rollgewalzt 24,00mm Spiralbohrer DIN345 HSS rollgewalzt Typ N Schaft MK 24mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Spiralbohrer DIN 345N HSS MK rollgewalzt 24,00mm Spiralbohrer DIN345 HSS rollgewalzt Typ N Schaft MK 24mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Spiralbohrer DIN 345N HSS MK rollgewalzt 24,00mm Spiralbohrer DIN345 HSS rollgewalzt Typ N Schaft MK 24mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Spiralbohrer DIN 345N HSS MK rollgewalzt 24,00mm Spiralbohrer DIN345 HSS rollgewalzt Typ N Schaft MK 24mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Spiralbohrer DIN 345N HSS MK rollgewalzt 24,00mm Spiralbohrer DIN345 HSS rollgewalzt Typ N Schaft MK 24mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Spiralbohrer DIN 345N HSS MK rollgewalzt 24,00mm Spiralbohrer DIN345 HSS rollgewalzt Typ N Schaft MK 24mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Spiralbohrer DIN 345N HSS MK rollgewalzt 24,00mm Spiralbohrer DIN345 HSS rollgewalzt Typ N Schaft MK 24mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Spiralbohrer DIN 345N HSS MK rollgewalzt 24,00mm Spiralbohrer DIN345 HSS rollgewalzt Typ N Schaft MK 24mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Spiralbohrer DIN 345N HSS MK rollgewalzt 24,00mm Spiralbohrer DIN345 HSS rollgewalzt Typ N Schaft MK 24mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     223-8294156
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784714419
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345

FORTIS Spiralbohrer DIN 345N HSS MK rollgewalzt 24,00mm

Spiralbohrer mit Morsekegelschaft

Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal.

Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unleg.), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Grafit verwendbar.

Hinweis: Preiswertes Werkzeug für kleine und mittlere Losgrößen.
Weitere Informationen:
Bohrer Schaft:
keine Angabe
Bohrer Durchmesser:
keine Angabe mm
Bohrer geeignet für:
keine Angabe
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 345, din 345 n, din 345
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
47
10
Frei Haus
ab € 11,11*
€ 13,95*
6 Tage
40
1
€ 4,79*
ab € 11,26*
€ 15,39*
3 Tage
47
1
€ 6,90*
ab € 11,22*
€ 15,43*
2 Tage
47
1
€ 7,90*
ab € 11,73*
€ 16,08*
Lager 223
47
1
€ 8,50*
ab € 14,60*
€ 19,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.