| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8294810 Herst.-Nr.: 732/108 EAN/GTIN: 4018754034062 |
| |
|
| | |
| STAHLWILLE Einsteck-Ringschlüssel 732/10 Vierkant 9x12mm 8mm - Für Drehmomentschlüssel mit Vierkantaufnahme
- Fixierung durch Stiftsicherung
- Verchromung über Nickel, dauerhaft und abplatzsicher
- Im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Extrem belastbar, außergewöhnlich langlebig
Weitere Informationen: | | Breite mm (b): | 14,2 mm | Größe WkzAufnahme [Innen4kt]: | 9 x 12 mm | Höhe mm (h): | 8 mm | Stichmaß: | 17,5 mm | Schlüsselweite [mm]: | 8 mm | Gewicht: | 40 g |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 20,68* | € 26,35* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 20,67* | € 26,39* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 20,70* | € 26,59* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 20,27* | € 27,05* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 26,69* | € 33,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|