| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8296038 Herst.-Nr.: 732/100SW30 EAN/GTIN: 4018754238774 |
| |
|
| | |
| STAHLWILLE Einsteck-Ringschlüssel 732/100 Vierkant 22x28mm 30mm - Für Drehmomentschlüssel mit Vierkantaufnahme
- Fixierung durch Stiftsicherung
- Verchromung über Nickel, dauerhaft und abplatzsicher
- Im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Extrem belastbar, außergewöhnlich langlebig
Weitere Informationen: | | Breite mm (b): | 46 mm | Größe WkzAufnahme [Innen4kt]: | 22 x 28 mm | Höhe mm (h): | 16 mm | Stichmaß: | 55 mm | Schlüsselweite [mm]: | 30 mm | Gewicht: | 617 g |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 36,80* | € 47,98* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 36,95* | € 48,02* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 37,07* | € 48,18* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 38,21* | € 49,33* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 47,46* | € 60,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|