Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE Crow-Foot-Schlüssel/Krähenfuss 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Crow-Foot-Schlüssel/Krähenfuss 32mm Krähenfuß-Ring-Schlüssel 32mm offen Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Crow-Foot-Schlüssel/Krähenfuss 32mm Krähenfuß-Ring-Schlüssel 32mm offen Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Crow-Foot-Schlüssel/Krähenfuss 32mm Krähenfuß-Ring-Schlüssel 32mm offen Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Crow-Foot-Schlüssel/Krähenfuss 32mm Krähenfuß-Ring-Schlüssel 32mm offen Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Crow-Foot-Schlüssel/Krähenfuss 32mm Krähenfuß-Ring-Schlüssel 32mm offen Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Crow-Foot-Schlüssel/Krähenfuss 32mm Krähenfuß-Ring-Schlüssel 32mm offen Stahlwille
Artikel-Nr.:
     223-8296307
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     44032
EAN/GTIN:
     4018754102105
Suchbegriffe:
Aufsteck-Ringschlüssel
Aufsteckringschlüssel
Hahnenfuß
Hahnenfußschlüssel

STAHLWILLE Crow-Foot-Schlüssel/Krähenfuss 32mm

  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel

Weitere Informationen:
Stärke:
22,5 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll):
1/2"
Breite mm (b):
48 mm
Länge mm (L):
62,5 mm
Stichmaß:
32,5 mm
Schlüsselweite [mm]:
32 mm
Gelenkbreite:
24 mm
Gewicht:
145 g
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 7,90*
ab € 40,26*
€ 51,28*
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 40,10*
€ 51,28*
1 Tag
18
€ 7,90*
ab € 41,04*
€ 52,47*
4 Tage
47
€ 4,30*
ab € 41,48*
€ 53,91*
Lager 223
7
€ 8,50*
ab € 51,35*
€ 64,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,93*
€ 72,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 13,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.