Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE Drehmomentschlüssel 755/20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Drehmomentschlüssel 755/20
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Drehmomentschlüssel 755/20
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Drehmomentschlüssel 755/20
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Drehmomentschlüssel 755/20
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Drehmomentschlüssel 755/20
Artikel-Nr.:
     223-8297686
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     755/20
EAN/GTIN:
     4018754031641
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmoment-schlüssel stahlwille

STAHLWILLE Drehmomentschlüssel 755/20

Für Arbeiten am Fließband oder in der Serienproduktion. Keine Einstellskala; daher Einstellung mit Prüfgeräten erforderlich, z. B. mit den STAHLWILLE Prüfgeräten Nr. 7707 W, SmartCheck oder den Kalibrieranlagen Nr. 7794, Nr. 7706.


  • auslösend
  • Aufnahme für austauschbare Einsteckwerkzeuge (755/4-30)
  • Doppel-Stopp-Signal
  • besonders leicht und handlich
  • Griffteil und Schaft aus Vierkant-Stahlrohr
  • Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung (max. bis zur Messbereichsgrenze des Drehmomentschlüssels) wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wird
  • Linksanzug durch umsteckbare Einsteckwerkzeuge
  • auf Wunsch mit voreingestelltem Auslösewert (Preisaufschlag 10 %)
  • Einstellung mit Prüfgerät für Drehmomentschlüssel
  • Anzeigeabweichung ± 4 %

Weitere Informationen:
Breite mm (b):
28 mm
Gr.:
20
Größe WkzAufnahme [Innen4kt]:
14 x 18 mm
Höhe mm (h):
24 mm
Länge mm (L):
457 mm
Funktionslänge:
435 mm
MA N·m:
40 N·m
Messbereich ft·lb:
30-147 ft·lb
Messbereich N·m:
40-200 N·m
Nennwert N·m:
200 N·m
Standardstichmaß:
25 mm
Gewicht:
1045 g
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 94,55*
€ 116,75*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,00*
€ 118,54*
5 Tage
40
Frei Haus
ab € 97,34*
€ 122,80*
11 Tage
1
Frei Haus
ab € 102,94*
€ 126,60*
Lager 223
37 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 148,61*
€ 178,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,41*
€ 212,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,19*
€ 209,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,50*
€ 196,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,19*
€ 190,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,61*
€ 176,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.