Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE Drehmomentschlüssel 755/30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Drehmomentschlüssel 755/30
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Drehmomentschlüssel 755/30
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Drehmomentschlüssel 755/30
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Drehmomentschlüssel 755/30
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Drehmomentschlüssel 755/30
Artikel-Nr.:
     223-8297857
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     755/30
EAN/GTIN:
     4018754031658
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
stahlwille drehmomentschlüssel 60-3...

STAHLWILLE Drehmomentschlüssel 755/30

Für Arbeiten am Fließband oder in der Serienproduktion. Keine Einstellskala; daher Einstellung mit Prüfgeräten erforderlich, z. B. mit den STAHLWILLE Prüfgeräten Nr. 7707 W, SmartCheck oder den Kalibrieranlagen Nr. 7794, Nr. 7706.


  • auslösend
  • Aufnahme für austauschbare Einsteckwerkzeuge (755/4-30)
  • Doppel-Stopp-Signal
  • besonders leicht und handlich
  • Griffteil und Schaft aus Vierkant-Stahlrohr
  • Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung (max. bis zur Messbereichsgrenze des Drehmomentschlüssels) wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wird
  • Linksanzug durch umsteckbare Einsteckwerkzeuge
  • auf Wunsch mit voreingestelltem Auslösewert (Preisaufschlag 10 %)
  • Einstellung mit Prüfgerät für Drehmomentschlüssel
  • Anzeigeabweichung ± 4 %

Weitere Informationen:
Breite mm (b):
28 mm
Gr.:
30
Größe WkzAufnahme [Innen4kt]:
14 x 18 mm
Höhe mm (h):
24 mm
Länge mm (L):
609 mm
Funktionslänge:
587 mm
MA N·m:
60 N·m
Messbereich ft·lb:
40-220 ft·lb
Messbereich N·m:
60-300 N·m
Nennwert N·m:
300 N·m
Standardstichmaß:
25 mm
Gewicht:
1210 g
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 105,55*
€ 130,33*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,27*
€ 132,33*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 109,10*
€ 135,52*
5 Tage
40
Frei Haus
ab € 108,39*
€ 137,33*
Lager 223
37 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 161,47*
€ 195,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,03*
€ 232,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,29*
€ 230,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,73*
€ 216,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,07*
€ 209,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,47*
€ 192,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.