Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERA Bit 867/4 Z TORX TX8x89mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht WERA WERA Bit 867/4 Z TORX TX8x89mm Bit zähhart 1/4" DIN 3126 E6,3 T8x89mm Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Bit 867/4 Z TORX TX8x89mm Bit zähhart 1/4" DIN 3126 E6,3 T8x89mm Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Bit 867/4 Z TORX TX8x89mm Bit zähhart 1/4" DIN 3126 E6,3 T8x89mm Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Bit 867/4 Z TORX TX8x89mm Bit zähhart 1/4" DIN 3126 E6,3 T8x89mm Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Bit 867/4 Z TORX TX8x89mm Bit zähhart 1/4" DIN 3126 E6,3 T8x89mm Wera
Artikel-Nr.:
     223-8305098
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05060185001
EAN/GTIN:
     4013288030511
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX TR)

WERA Bit 867/4 Z TORX TX8x89mm

Hochwertige Bits für Innen TORX® Schrauben. Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

  • Zähharte Wera Bits verhindern den vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze. Z-Bits stellen in der Regel den Bit für den universellen Schraubfall dar.
  • Für Innen TORX® Schrauben
  • Zähhart, für den universellen Einsatz
  • 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)



    Anwendung: Innen TORX® Schrauben
    Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3
    Ausführung: Zähhart, für den universellen Einsatz
    Weitere Informationen:
    Größe:
    T 8
    Länge:
    89 mm
    Herstellerartikelnummer:
    5060185001
    Angebote (33)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    70
    10
    € 6,90*
    ab € 3,03*
    € 3,76*
    12 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 4,79*
    ab € 3,42*
    € 4,44*
    1 Tag
    unbekannt
    1
    € 7,90*
    ab € 3,47*
    € 4,48*
    2 Tage
    70
    10
    Frei Haus
    ab € 3,46*
    € 4,58*
    Lager 223
    70
    1
    € 8,50*
    ab € 3,98*
    € 5,13*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 223
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,13*
    € 6,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,93*
    € 5,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,83*
    € 5,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,70*
    € 5,59
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,60*
    € 5,47
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,98*
    € 4,74
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 223
    Versand: Lager 223
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 8,50*
    ab € 150,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Wera
    05060186001
    ab € 2,99*
    Ähnlich
    Wera
    05060187001
    ab € 2,98*
    Ähnlich
    Wera
    05060188001
    ab € 2,98*
    Ähnlich
    Wera
    05060189001
    ab € 2,98*
    Ähnlich
    Wera
    05060190001
    ab € 3,02*
    Ähnlich
    Wera
    05060191001
    ab € 2,99*
    Ähnlich
    Wera
    05060192001
    ab € 2,99*
    Ähnlich
    Wera
    05332600001
    ab € 3,95*
    Ähnlich
    Wera
    05060194001
    ab € 5,04*
    Ähnlich
    Wera
    05060193001
    ab € 3,99*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.