Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HASE Montagehandschuh PU schwarz (3-1-3-1) Gr. 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HASE HASE Montagehandschuh PU schwarz (3-1-3-1) Gr. 11
Artikeldetailsicht HASE HASE Montagehandschuh PU schwarz (3-1-3-1) Gr. 11
Artikel-Nr.:
     223-8305963
Hersteller:
     Hase
Herst.-Nr.:
     509560-11
EAN/GTIN:
     4018949987456
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe

HASE Montagehandschuh PU schwarz (3-1-3-1) Gr. 11

PU BLACK, Montagehandschuh aus Polyester/PU

Gr. 6-11, Kat. II, EN 388

PU BLACK, Montagehandschuh aus Polyester/PU, Gr. 11

Montagehandschuh aus Polyester mit PU Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen
atmungsaktiv
hohes Feingefühl
starker Trocken-Grip

Weitere Informationen:
Kat:
II
Textilart:
Polyester
Material:
13 Gauge Polyester
Farbe:
schwarz
Größe:
11
Artikelgruppe:
Handschuhe Montage Feinstrick
EN 388:
3131X
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Paar
€ 5,00*
ab € 0,47*
€ 0,82*
4 Tage
190
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 0,42*
€ 0,89*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 0,50*
€ 0,91*
6 Tage
10
10
pro Paar
€ 6,95*
ab € 0,54*
€ 0,98*
Lager 223
10
10
pro Paar
€ 8,50*
ab € 0,58*
€ 1,01*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 1,01*
€ 1,20
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,80*
€ 0,95
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,77*
€ 0,92
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,69*
€ 0,82
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,67*
€ 0,80
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,58*
€ 0,69
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 10,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,35*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,90*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,35*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,52*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,42*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,43*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,60*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,37*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,41*
Zubehör
Hase
508595
ab € 7,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.