Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLACK-CAT Antirutsch-Matte BCP Rollenware, 0,80x4m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BLACK-CAT BLACK-CAT Antirutsch-Matte BCP Rollenware, 0,80x4m
Artikeldetailsicht BLACK-CAT BLACK-CAT Antirutsch-Matte BCP Rollenware, 0,80x4m
Artikeldetailsicht BLACK-CAT BLACK-CAT Antirutsch-Matte BCP Rollenware, 0,80x4m
Artikeldetailsicht BLACK-CAT BLACK-CAT Antirutsch-Matte BCP Rollenware, 0,80x4m
Artikeldetailsicht BLACK-CAT BLACK-CAT Antirutsch-Matte BCP Rollenware, 0,80x4m
Artikel-Nr.:
     223-8306481
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4034216150873
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte

BLACK-CAT Antirutsch-Matte BCP Rollenware, 0,80x4m

Black-Cat-Panther-Sicherheits-Antirutschmatte

• Hochreißfeste Antirutschmatte zur Ladungssicherung, mit geschlossener Oberfläche
• Mehrfach verwendbar – extrem stabil, flexibel und eng rollbar, keine Feuchtigkeitsaufnahme
• 100-fach einsetzbar ohne sichtbaren Verschleiß und mit nur minimalem Nachlassen der Gleitreibbeiwerte
• Leicht zu reinigen, unempfindlich gegenüber den meisten Säuren, Laugen sowie Benzin und Diesel
• Langlebig, enthält Weichmacheranteile
• Kofferraum-Matte mit Zertifikat, als Bodenbelagsmatte individuell zuschneidbar, als sicherste Palettenunterlage/-auflage
• Als Bodenbelag und Arbeitsplatzauflage
• Gesundheitsfördernde Arbeitsplatzvorlegematte als rutschhemmender Bodenbelag
• Als Arbeitsplatzauflage für Industrie und Handwerk
• Universell einsetzbar für Pkw, Transporter, Lkw, Bahn-, Luft- und Seefracht
• Erfüllt die gesetzliche Ladungssicherung (§ 22 StVO I VDI 2700 ff Blatt 14+15)
• Mehrfach geprüft und zertifiziert
• Erfüllt die Kennzeichnungspflicht von Polizei und BAG
• Hohe Gleitreibbeiwerte von µ 0,94 bis 1,49 je nach Reibungspartner/Flächenanpressung laut Zertifikat des Prüfinstituts Flog
• Geeignet selbst für Schwertransporte bis 82,5 t/m²
• Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +120 °C
Weitere Informationen:
Typ:
Rolle
Stärke:
4,0 mm
Länge:
4000 mm
Breite:
800 mm
Herstellerartikelnummer:
4034216150873
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
Frei Haus
ab € 104,63*
€ 125,13*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 104,99*
€ 125,24*
1 Tag
19
€ 5,59*
ab € 106,63*
€ 127,10*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 103,50*
€ 128,17*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 136,13*
€ 160,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,34*
€ 190,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,35*
€ 189,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,66*
€ 180,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,10*
€ 170,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,13*
€ 161,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wado Marotech GmbH
205-110467105
ab € 15,59*
Ähnlich
Wado Marotech GmbH
205-110467103
ab € 31,36*
Ähnlich
Wado Marotech GmbH
205-110467106
ab € 25,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.