| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8307052 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784706407 |
| |
|
| | |
| FORTIS Schraubendreher-Einsatz 1/2" TX50x 55mm Schraubendreher-Einsatz 1/2", für Innen-TORX®-Schrauben • Matt verchromt • Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet • Spitze aus S2-Stahl, gehärtet und brüniert • Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174 • Kugelfangrille • Griffige Rändelung Weitere Informationen: | | Größe: | T 50 | Für Schraubengröße: | M10 | Gesamtlänge: | 55 mm | Marke: | FORTIS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,51* | € 3,63* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,51* | € 3,65* | | | | | 3 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,58* | € 3,66* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,60* | € 3,75* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 3,19* | € 4,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|