| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8307086 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784706704 |
| |
|
| | |
| FORTIS Steckschlüssel-Einsatz 1/2" 27mm, 6-kant Steckschlüssel-Einsatz 1/2" • Matt verchromt • Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet • DIN 3124 • Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174 • Kugelfangrille • Griffig gerändelt Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 27 mm | Gesamtlänge: | 45 mm | Marke: | FORTIS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, sechskant steckschlüsseleinsatz, steckschlüsseleinsatz 6kant sw 27 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,62* | € 3,64* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,61* | € 3,82* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,65* | € 3,86* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,99* | € 4,37* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 3,80* | € 5,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|