Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Schruppscheibe Stahl 125 x 6,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Schruppscheibe Stahl 125 x 6,0mm
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Schruppscheibe Stahl 125 x 6,0mm
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Schruppscheibe Stahl 125 x 6,0mm
Artikel-Nr.:
     223-8307834
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784704854
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schruppscheibe metall 125x6x22,2
schruppscheibe 125 mm

FORTIS Schruppscheibe Stahl 125 x 6,0mm

Schruppscheibe für Stahl
• Sehr hohe Schleifleistung und sehr hohe Standzeit
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
125 mm
Stärke:
6 mm
Tellerform:
gekröpft
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
max. Drehzahl:
12250 min-1
Marke:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: schruppscheibe stahl
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1293
10
€ 6,90*
ab € 0,89*
€ 1,28*
7 Tage
1293
1
€ 4,95*
ab € 0,88*
€ 1,30*
4 Tage
1296
1
€ 4,30*
ab € 0,90*
€ 1,35*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,01*
€ 1,48*
Lager 223
1286
1
€ 8,50*
ab € 1,10*
€ 1,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.