Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 223-8308589 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4019444006581 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | MOLDEX Mehrweggehörschutzstöpsel Comets Cord 6421 SNR 25 dB Die wiederverwendbaren Gehörschutzstöpsel „Comets®“ in der Taschenpackung „PocketPak®“, sind durch luftgepolsterte Lamellen angenehm und komfortabel im Gehörgang zu tragen. Sie können gereinigt werden, sind deshalb hygienisch und wiederverwendbar. ein Paar Stöpsel sauber verpackt in der Aufbewahrungsbox PocketPak®. Stöpsel sind fest mit Kordel verbunden, damit sie nicht verloren gehen Besonders geeignet bei geringer, aber schädlicher Lärmbelastung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Norm: | DIN EN 352-2 | Basis: | Gehörschutzstöpsel | Branche: | universelle Branche | Gewicht: | 3,1 g | Größe: | Einheitsgröße | SNR-Wert: | 25 dB | mit Band: | Ja | mit Stiel: | Nein | Farbe Band: | blau | Art Stöpsel: | vorgeformt | Form Stöpsel: | lamellenförmig | Farbe Stöpsel: | grün | Verwendbarkeit: | mehrfach | Arbeitsumgebung: | geringe Lärmbelastung | Material Stöpsel: | Thermoplastisches Elastomer (TPE) | Stöpsel abwaschbar: | Ja | H-Wert (hochfrequent): | 26 dB | L-Wert (tieffrequent): | 21 dB | mit Griff/Grifffläche: | Nein | M-Wert (mittelfrequent): | 22 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (31) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | 50 | ![](/p.gif) | pro Paar | Frei Haus | ab € 0,99* | € 1,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 223 | | ![](/p.gif) | | 50 | ![](/p.gif) | pro Paar | € 8,50* | ab € 1,19* | € 1,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 46,99* | € 59,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Box | € 6,50* | ab € 51,55* | € 62,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 53,86* | € 64,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 223 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Paar | Mindestbestellmenge: 50 Paar ( entspricht € 79,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 223 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 223 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|