Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3995-36MCOME6421 Herst.-Nr.: 6421 EAN/GTIN: 4019444006581 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mehrweg-Gehörschutzstöpsel Comets® Cord Beschreibung: - Abwaschbarer und wiederverwendbarer Gehörschutz.
- Weiche Lamellen für einen komfortablen und sicheren Sitz.
- Durch die Umhängekordel sind die Ohrstöpsel immer griffbereit und gehen nicht verloren.
- Praktische Aufbewahrungsdose PocketPak® inklusive .
- Besonders geeignet bei geringer, aber schädlicher Lärmbelastung.
Hauptmerkmale: - Wiederverwendbar
- Lamellen
- Umhängekordel
- PocketPak®
- 25 dB (SNR) Schalldämmung
- 50 Stück pro Box
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hauptmaterial: | Thermoplastische Elastomere (TPE) | Dämmwert SNR (db): | 25 | Norm Gehörschutz: | EN352-2:2002 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (31) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | 50 | ![](/p.gif) | pro Paar | Frei Haus | ab € 0,99* | € 1,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 50 | ![](/p.gif) | pro Paar | € 8,50* | ab € 1,19* | € 1,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 46,99* | € 59,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3995 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Box | € 6,50* | ab € 51,55* | € 62,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 53,86* | € 64,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3995 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 50 Paar (ab € 1,031* pro Paar) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3995 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3995 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,50* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3995 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|