Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OXXA Schnittschutzandschuh X-Diamond-ProCut5 Gr.11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht OXXA OXXA Schnittschutzandschuh X-Diamond-ProCut5 Gr.11
Artikeldetailsicht OXXA OXXA Schnittschutzandschuh X-Diamond-ProCut5 Gr.11
Artikeldetailsicht OXXA OXXA Schnittschutzandschuh X-Diamond-ProCut5 Gr.11
Artikeldetailsicht OXXA OXXA Schnittschutzandschuh X-Diamond-ProCut5 Gr.11
Artikeldetailsicht OXXA OXXA Schnittschutzandschuh X-Diamond-ProCut5 Gr.11
Artikeldetailsicht OXXA OXXA Schnittschutzandschuh X-Diamond-ProCut5 Gr.11
Artikel-Nr.:
     223-8308684
Hersteller:
     OXXA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8718249046025
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

OXXA Schnittschutzandschuh X-Diamond-ProCut5 Gr.11

Schnittschutzhandschuh »X-Diamond-ProCut 5«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
• Schnittfest
• Abriebfest
• Lange Form
Material: Nylon, Polyurethan
Farbe: grau-grün
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 388
Basis:
Schnittschutzhandschuh
Branche:
universelle Branche
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Gefährdung:
Schnitte
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
Beschichtungsart:
beschichtet (Innenhand)
Material Handschuh:
Polyamid (PA)
Besonderheit Material:
abriebfest
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
96
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 12,88*
€ 16,22*
5 Tage
8
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 127,02*
€ 160,72008*
2 Tage
8
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 154,66008*
€ 189,33*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 16,22*
€ 19,30
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,79*
€ 18,79
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,88*
€ 15,33
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 194,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.