| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8308984 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250206411865 |
| |
|
| | |
| W+R Schweißerhandschuh Welder 11 Rindnarbenleder Gr. 8 Handschuh »Welder 11« Zulassung/Norm: EN 388, EN 407, EN 12477:2005 Typ A und B Ausführung: • Flügeldaumen • Stulpe aus Spaltleder mit Pulsschutz • Innen- und Rückhand aus gelb-beigem Rindnarbenleder • Naht aus flammfestem Kevlar® • Reinigungsfähig Material: Rindnarbenleder Länge: 35 cm Farbe: beige-weiß Weitere Informationen: | | Größe: | 8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lederschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, kevlar handschuhe |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 5 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 6,45* | € 8,55* | | | | Lager 223 | | | | 5 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 8,23* | € 10,77* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 32,15* | € 41,61* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 32,08* | € 41,61* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 33,09* | € 42,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar | Mindestbestellmenge: 5 Paar ( entspricht € 53,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|