Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Welder 11 Rindnarbenleder Gr. 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Handschuh Welder 11 Rindnarbenleder Gr. 8
Handschuh Welder 11 Rindnarbenleder Gr. 8
Handschuh Welder 11 Rindnarbenleder Gr. 8
Handschuh Welder 11 Rindnarbenleder Gr. 8
Handschuh Welder 11 Rindnarbenleder Gr. 8
Handschuh Welder 11 Rindnarbenleder Gr. 8
Handschuh Welder 11 Rindnarbenleder Gr. 8
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4250206411865
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4250206411865
EAN/GTIN:
     4250206411865
Suchbegriffe:
Kevlar-Handschuhe
Kevlar-Schutzhandschuh
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Handschuh »Welder 11« Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 407, EN 12477:2005 Typ A und B Ausführung: • Flügeldaumen • Stulpe aus Spaltleder mit Pulsschutz • Innen- und Rückhand aus gelb-beigem Rindnarbenleder • Naht aus flammfestem Kevlar® • Reinigungsfähig Material: Rindnarbenleder Länge: 35 cm Farbe: beige-weiß
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
31635646
Größe:
8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
40
5
pro Paar
€ 4,95*
ab € 6,45*
€ 8,55*
1 Tag
40
5
pro Paar
€ 8,50*
ab € 8,23*
€ 10,77*
1 Tag
8
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 32,15*
€ 41,61*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 32,08*
€ 41,61*
1 Tag
8
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 33,09*
€ 42,97*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,61*
€ 49,5159
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,44*
€ 49,3136
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,06*
€ 46,4814
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,85*
€ 45,0415
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,83*
€ 43,8277
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,08*
€ 38,1752
pro Packung
1 Packung enthält 5 Paar (ab € 6,416* pro Paar)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.