Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STRONGHAND Montagehandschuh Beijing weiss Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht STRONGHAND STRONGHAND Montagehandschuh Beijing weiss Gr. 8
Artikeldetailsicht STRONGHAND STRONGHAND Montagehandschuh Beijing weiss Gr. 8
Artikeldetailsicht STRONGHAND STRONGHAND Montagehandschuh Beijing weiss Gr. 8
Artikeldetailsicht STRONGHAND STRONGHAND Montagehandschuh Beijing weiss Gr. 8
Artikeldetailsicht STRONGHAND STRONGHAND Montagehandschuh Beijing weiss Gr. 8
Artikeldetailsicht STRONGHAND STRONGHAND Montagehandschuh Beijing weiss Gr. 8
Artikel-Nr.:
     223-8309007
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025888115451
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe

STRONGHAND Montagehandschuh Beijing weiss Gr. 8

Strickhandschuh »BEIJING«

Zulassung/Normen: EN 388, EN 420
Eigenschaften:
• Premium-Qualität
• Gute Passform
• Hoher Tragekomfort
• Sicherer Griff
• Gutes Tastempfinden
Ausführung:
• Feinstrick, nahtlos
• Polyurethan-Innenhandbeschichtung
Anwendungsbereiche: Umgang mit rutschigem/fettiges Material
Material: Träger aus 100 % Polyamid, Polyurethanbeschichtung
Farbe: weiß
Weitere Informationen:
08 H:
08 H
Norm:
DIN EN 420
Basis:
Handschuh
Gauge:
13
Branche:
Montageunternehmen
Größe:
08H
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Strickart:
Feinstrick
Stulpenart:
Strickbund
Gefährdung:
Verschmutzung
Stulpenform:
gerade
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
EN 420, EN 388:
EN 420, EN 388
Größenspiegel:
06H-11H
Beschichtungsart:
beschichtet (Innenhand)
Innenverarbeitung:
ungefüttert
Verarbeitung Naht:
nahtlos
6, 7, 8, 9, 10, 11:
6, 7, 8, 9, 10, 11
Eigenname Material:
Nylon
Farbe Beschichtung:
weiß
Material Handschuh:
100 % Polyamid (PA)
Materialverarbeitung:
gestrickt
Besonderheit Material:
schmutzunempfindlich
Material Beschichtung:
Polyurethan (PUR)
Farbe Material Handschuh:
weiß
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
3131X
Träger: 100% Polyamid (Nylon), weiß / Beschichtung: Polyurethan, weiß:
Träger: 100% Polyamid (Nylon), weiß / Beschichtung: Polyurethan, weiß
Leichte Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk etc. sicherer Griff, schutzunempfindlich:
Leichte Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk etc. sicherer Griff, schutzunempfindlich
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
240
€ 5,99*
ab € 0,61*
€ 0,75*
8 Tage
504
12
€ 4,95*
ab € 0,56*
€ 0,81*
9 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,79*
ab € 0,59*
€ 0,85*
3 Tage
504
12
€ 6,90*
ab € 0,60*
€ 0,87*
Lager 223
504
12
€ 8,50*
ab € 0,75*
€ 1,06*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,06*
€ 1,26
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,05*
€ 1,25
pro Paar
ab 60 Paar
€ 0,98*
€ 1,17
pro Paar
ab 120 Paar
€ 0,94*
€ 1,12
pro Paar
ab 240 Paar
€ 0,89*
€ 1,06
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 0,75*
€ 0,89
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 12,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.