Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WATEX Arbeitsjacke Forest Jack Red Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht WATEX WATEX Arbeitsjacke Forest Jack Red Gr. XL
Artikeldetailsicht WATEX WATEX Arbeitsjacke Forest Jack Red Gr. XL
Artikeldetailsicht WATEX WATEX Arbeitsjacke Forest Jack Red Gr. XL
Artikel-Nr.:
     223-8309653
Hersteller:
     Watex
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4251387518848
Suchbegriffe:
Forstjacke
Forstschutzjacke
Forstsicherheitsjacke
Forstwarnschutzjacke

WATEX Arbeitsjacke Forest Jack Red Gr. XL

Stretchjacke »Forest Jack Red«

Eigenschaften:
• Wasserabweisend
Ausführung
• Mesh-Innenfutter und -tasche aus Polyester
• Zwei Seitentaschen und eine vertikale Brusttasche mit Reißverschluss
• Napoleontasche
• Krageninnenseite und Außentaschen weich abgepolstert
• Unterarmbelüftung
• Schulterbereich und Ellbogenverstärkung aus abriebfestem und wasserabweisendem Oxford-Gewebe
• Frontreißverschluss mit Kinnschutz
• Ärmelweitenverstellung mit Klettverschluss
• Kordelzug am Saum
Material:
Obermaterial: 92 % Polyester, 8 % Elasthan
Farbe: leuchtgelb-rot-grau
Weitere Informationen:
Farbe:
leuchtgelb-rot grau
Größe:
XL
Marke:
Neutrale Produktlinie
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 69,93*
€ 89,54*
6 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 72,00*
€ 90,09*
18 Tage
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 66,78*
€ 90,12*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 73,94*
€ 91,90*
Lager 223
1
1
€ 8,50*
ab € 97,89*
€ 119,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,62*
€ 142,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,42*
€ 140,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,62*
€ 131,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,16*
€ 127,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,89*
€ 116,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Watex
8-3130/S
ab € 69,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.