| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8310258 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8033546348895 |
| |
|
| | |
| AIMONT Sicherheitshalbschuh Rocky ESD S3 Gr. 38 (Arbeitsschuh) Sicherheitshalbschuh »Roky«, S3 SRC ESD Zulassung/Norm: DIN ISO 20345, S3 SRC ESD Fußbett: Durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett Sohle: PU/PU TR Laufsohle, rutsch- und abriebfest Material: Schaft aus weichem Pull-Up-Leder, wasserabweisend, atmungsaktiv und abriebfest Sicherheit: Aluminiumkappe, Durchtrittsicherheit: Flex-System Zero Weite: 11 Weitere Informationen: | | Form: | A | Norm: | DIN EN ISO 20345 | Basis: | Sicherheitshalbschuh | Weite: | 11 | Branche: | universelle Branche | Kategorie: | S3 | Ausstattung: | anatomisches Fußbett | Gefährdung: | Treten auf spitze Gegenstände | Besonderheit: | ESD-gerecht | Geschlecht: | Unisex | Hauptfarbe: | braun | Nebenfarbe: | grau | Verschlussart: | Schnürsenkel | Material Kappe: | Aluminium (Al) | Schuhgröße: | 38 | Größenspiegel: | 35-48 | Material Schaft: | Leder | Material Laufsohle: | Polyurethan (PUR) | Sicherheitsklasse: | S3 | Besonderheit Laufsohle: | rutschhemmend | Besonderheit Innenmaterial: | atmungsaktiv | Bezeichnung Material Schaft: | Pull-Up Leder | Besonderheit Material Schaft: | wasserabweisend | Norm (zusätzliche Schutzfunktion): | SRC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, antistatik-schuhe schwarz, antistatik schuhe, esd-schuhe s3 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,83* | € 71,00* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 63,38* | € 78,61* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 66,03* | € 81,48* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 66,15* | € 81,63* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 86,46* | € 103,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|