| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA8033546348895 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 8033546348895 EAN/GTIN: 8033546348895 |
| |
|
| | |
| Sicherheitshalbschuh »Roky«, S3 SRC ESD Zulassung/Norm: DIN ISO 20345, S3 SRC ESD Fußbett: Durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett Sohle: PU/PU TR Laufsohle, rutsch- und abriebfest Material: Schaft aus weichem Pull-Up-Leder, wasserabweisend Sicherheit: Aluminiumkappe, Durchtrittsicherheit: Flex-System Zero Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 31635325 | Größe: | 38 | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, antistatik-schuhe schwarz, antistatik schuhe, esd-schuhe s3, Aimont, Sicherheitshalbschuh, Schuh, Halbschuh, Group, S.R.L., 00000000 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,83* | € 71,00* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 63,38* | € 78,61* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 66,03* | € 81,48* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 66,15* | € 81,63* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,16* | € 84,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|