Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Roky Gr.38 schwarz S3 SRC ESD EN20345 Leder AIMONT


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118271175
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     ABI26-38
EAN/GTIN:
     8033546348895
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · Obermaterial: weiches Pull-Up Leder, wasserabweisend · Futter: OverDry, atmungsaktiv und abriebfest · Alu-Lite Aluminiumkappe · Flex-System Zero: durchtrittsichere „no metal“ Brandsohle · SOFT Fußbett aus Elastopan von BASF, durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett, extrem atmungsaktiv · 98 Grip PU/PU-Laufsohle · nach DGUV 112-191 · Weite 11

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Aluminium
· Zwischensohle: metallfrei
· Futtermaterial: OverDry - atmungsaktiv und abriebfest
· Sohle: 98 Grip PU/PU
· Fußbett: Comfort Plus ESD - durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett. Extrem atmungsaktiv
· Durchtrittschutz: Flex-System Zero - durchtrittsichere no metal Brandsohle
Weitere Informationen:
Größe:
38
Farbe:
schwarz
Material:
Pull-Up Leder
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC ESD
Ausführung:
wasserabweisend
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
Frei Haus
ab € 56,83*
€ 71,00*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 63,38*
€ 78,61*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 66,03*
€ 81,48*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,15*
€ 81,63*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,16*
€ 84,94*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 78,61*
€ 93,55
pro Paar
ab 2 Paar
€ 77,16*
€ 91,82
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,88*
€ 85,54
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,26*
€ 83,61
pro Paar
ab 500 Paar
€ 63,38*
€ 75,42
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.