| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8310876 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4005827530668 |
| |
|
| | |
| IDEALSPATEN Frankfurtür Schaufel BAUMEISTER Gr. 5 mit Aufbug Aufbugschaufel BAUMEISTER • Rot pulverbeschichtet Weitere Informationen: | | Blattausführung: | mit Dülle | Größe: | 5 | Blattbreite: | 270 mm | Blattlänge: | 290 mm | Stiel: | ohne | Marke: | Ideal |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 6,00* | € 7,93* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,37* | € 8,63* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,03* | € 8,68* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,14* | € 8,84* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 7,85* | € 11,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|