Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4005827530668, Ideal Frankfurtür Schaufel BAUMEISTER Gr. 5 mit Aufb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1094343
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     4005827530668
EAN/GTIN:
     4005827530668
Suchbegriffe:
Aufbugschaufel
Aufbugschippe
Idealspaten
Spaten
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4005827530668, Frankfurtür Schaufel BAUMEISTER Gr. 5 mit Aufb, Fabrikat: Ideal
Weitere Informationen:
Blattausführung:
mit Dülle
Größe:
5
Blattbreite:
270 mm
Blattlänge:
290 mm
Stiel:
ohne
Marke:
Ideal
Weitere Suchbegriffe: idealspaten, Schaufel, FRANKFURTÜR
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 6,01*
€ 7,93*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,98*
€ 8,71*
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 6,04*
€ 8,80*
Lager 260
3
1
€ 4,95*
ab € 6,15*
€ 8,96*
1 Tag
3
1
€ 7,90*
ab € 6,35*
€ 9,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.