Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB GARDEN Stoßscharre 500mm mit Stiel und Strebe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB GARDEN CAB GARDEN Stoßscharre 500mm mit Stiel und Strebe
Artikeldetailsicht CAB GARDEN CAB GARDEN Stoßscharre 500mm mit Stiel und Strebe
Artikel-Nr.:
     223-8310909
Hersteller:
     CAB GARDEN
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016092550916
Suchbegriffe:
Stoßscharre
Zaunstreben
stoßscharre 500 mm
stoßscharre

CAB GARDEN Stoßscharre 500mm mit Stiel und Strebe

Stoßscharre
• Federstahl, 1 mm stark
Weitere Informationen:
Material:
Federstahl
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 14,04*
€ 19,88*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 14,12*
€ 20,00*
4 Tage
53
1
€ 35,99*
ab € 15,65*
€ 22,19*
5 Tage
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 18,67*
€ 26,57*
Lager 223
53
1
€ 8,50*
ab € 26,85*
€ 36,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 9,32*
Ähnlich
profibau
55147
ab € 8,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.