TRELLEBORG Zimmertürdichtung SD 016 weiss
SD 016 Zimmertürdichtung
Material: TSP-LAN = Spezialwerkstoff auf Basis EPDM/PP, hochmodifiziert.
Eigenschaften:
• Gutes Rückstellvermögen
• Leichter Einbau
• Verschweißbar
• Verträglich mit allen umweltfreundlichen Lacken
• Temperaturbeständig –60 °C bis +100 °C
• Alterungs-, witterungs-, licht-, riss- und ozonbeständig
Material: TSP-FLEX
Eigenschaften:
• Gutes Rückstellvermögen
• Leichter Einbau
• Verschweißbar
• Verträglich mit Kunstharz- und DD-Lacken
• Temperaturbeständig –45 °C bis +65 °C
• Alterungs-, witterungs-, licht-, riss- und ozonbeständig
Material: TSP-FLEX
Eigenschaften:
• Gutes Rückstellvermögen
• Leichter Einbau
• Verschweißbar
• Verträglich mit Kunstharz- und DD-Lacken
• Temperaturbeständig –5 °C bis +65 °C
• Alterungs-, witterungs-, licht-, riss- und ozonbeständig
• Falzbreite: 10,5 mm
• Nutbreite: 4 mm
• Anschlagluft: 5 mm