| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-100874 Herst.-Nr.: 4031804051987 EAN/GTIN: 4031804051987 |
| |
|
| | |
| SD 016 Zimmertürdichtung Material: Diproflex Eigenschaften: gutes Rückstellvermögen, leichter Einbau, verschweißbar, verträglich mit Kunstharz- und DD- Lacken, temperaturbeständig -45 C bis + 65 C, alterungs-, witterungs-, lichtriß- und ozonbeständig Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Lief.-Art.-Nr.: | SD 016 weiß | Grundpreis: | Ja | Kopfbreite: | 6,5 | Werkstoff: | Diproflex | Falzbreite: | 10 | Marke: | Trelleborg | Nutbreite: | 4 | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 5 | | pro Meter | € 4,95* | ab € 3,0801* | € 4,1901* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Meter | € 8,50* | ab € 3,454* | € 4,694* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 13,966* | € 16,757* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 14,511* | € 16,991* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 14,499* | € 20,289* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Meter (ab € 2,8998* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|