Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8311624 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4003482298305 |
| |
|
| | |
| BURG-WÄCHTER Kabelschloss mit Zahlen Snap+Lock 720 200 Kabelschloss Snap+Lock 720 200 • Kabelschloss mit stabilem Korpus und verstellbarem Zahlenschloss • Kombination verstellbar • Vielseitig einsetzbar für Fahrräder, Gepäck, Gartenmöbel, Computer-Hardware, Sportgeräte wie Skier und Snowboards usw. Weitere Informationen: | | Basis: | Kabelschloss | Farbe: | silber | Material: | Stahl | Ausführung: | mit verstellbarem Zahlenschloss | Kabellänge: | 2000 mm | Einsatzbereich: | Allgemeiner Verschluss | Kabeldurchmesser: | 5 mm | Zusatzinformation: | vielseitig einsetzbar für Fahrräder, Gepäck, Gartenmöbel, Computer-Hardware, Sportgeräte wie Skier und Snowboards usw. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 12,46* | € 16,15* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 11,49* | € 17,01* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 12,18* | € 17,43* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 15,27* | € 20,76* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 18,61* | € 24,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|