Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLINGSPOR Schruppscheibe A 24 R 36 125x6x22,23mm gekröpft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht KLINGSPOR KLINGSPOR Schruppscheibe A 24 R 36 125x6x22,23mm gekröpft
Artikeldetailsicht KLINGSPOR KLINGSPOR Schruppscheibe A 24 R 36 125x6x22,23mm gekröpft
Artikeldetailsicht KLINGSPOR KLINGSPOR Schruppscheibe A 24 R 36 125x6x22,23mm gekröpft
Artikeldetailsicht KLINGSPOR KLINGSPOR Schruppscheibe A 24 R 36 125x6x22,23mm gekröpft
Artikel-Nr.:
     223-8313949
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     2830
EAN/GTIN:
     4014855010271
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
klingspor schruppscheibe 125 x 6 x ...
schruppscheibe 125 mm

KLINGSPOR Schruppscheibe A 24 R 36 125x6x22,23mm gekröpft

A 24 R 36 Schruppscheiben, 125 x 6 x 22,23 mm gekröpft

Vorteile: Spezialscheibe für die Nuklearindustrie - Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Optimales Verhältnis zwischen Abtrag und Verschleiß
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Flexscheiben
Härtegrad (herstellerspezifisch):
mittel
Herstellerproduktbezeichnung:
Kronenflex® Schruppscheiben
Produkttypbezeichnung:
A 24 R/36 Special
Gesamtbreite:
6 mm
Außendurchmesser:
125 mm
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Art der Maschine:
Winkelschleifer
Schleifmittel (herstellerspezifisch):
Schruppscheiben
Durchmesser der Aufnahmebohrung:
22.23 mm
max. Drehzahl:
12200 1/s
Weitere Suchbegriffe: schruppscheibe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
10
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,25*
€ 1,80*
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,32*
€ 5,90*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 21,55*
€ 30,33*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 22,58*
€ 32,27*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 23,47*
€ 32,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.