Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2830, Klingspor A 24 R 36 Schruppscheiben, 125 x 6 x 22,23 mm gekröpft


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1649369
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     2830
EAN/GTIN:
     4014855161690
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
klingspor schruppscheibe 125 x 6 x ...
schruppscheibe 125 mm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2830, A 24 R 36 Schruppscheiben, 125 x 6 x 22,23 mm gekröpft, Fabrikat: Klingspor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
180 GRAMM
Artikelbezeichnung:
Flexscheiben
Härtegrad (herstellerspezifisch):
mittel
Herstellerproduktbezeichnung:
Kronenflex® Schruppscheiben
Produkttypbezeichnung:
A 24 R/36 Special
Gesamtbreite:
6 mm
Außendurchmesser:
125 mm
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Art der Maschine:
Winkelschleifer
Schleifmittel (herstellerspezifisch):
Schruppscheiben
Durchmesser der Aufnahmebohrung:
22.23 mm
max. Drehzahl:
12200 1/s
Weitere Suchbegriffe: schruppscheibe, Poliermittel, A
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,25*
€ 1,80*
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,32*
€ 5,90*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 21,55*
€ 30,33*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 22,58*
€ 32,27*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 23,47*
€ 32,27*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,33*
€ 36,0927
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,21*
€ 31,1899
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,31*
€ 30,1189
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 24,04*
€ 28,6076
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 22,41*
€ 26,6679
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 21,55*
€ 25,6445
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,155* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.