Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPEN Spiralbohrer D338N HSS 1,0-13,0, 0,5mm stg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ALPEN ALPEN Spiralbohrer D338N HSS 1,0-13,0, 0,5mm stg. Spiralb. D338N HSS 1,0-13,0, 0,5mm stg.ALPEN
Artikeldetailsicht ALPEN ALPEN Spiralbohrer D338N HSS 1,0-13,0, 0,5mm stg. Spiralb. D338N HSS 1,0-13,0, 0,5mm stg.ALPEN
Artikeldetailsicht ALPEN ALPEN Spiralbohrer D338N HSS 1,0-13,0, 0,5mm stg. Spiralb. D338N HSS 1,0-13,0, 0,5mm stg.ALPEN
Artikeldetailsicht ALPEN ALPEN Spiralbohrer D338N HSS 1,0-13,0, 0,5mm stg. Spiralb. D338N HSS 1,0-13,0, 0,5mm stg.ALPEN
Artikeldetailsicht ALPEN ALPEN Spiralbohrer D338N HSS 1,0-13,0, 0,5mm stg. Spiralb. D338N HSS 1,0-13,0, 0,5mm stg.ALPEN
Artikeldetailsicht ALPEN ALPEN Spiralbohrer D338N HSS 1,0-13,0, 0,5mm stg. Spiralb. D338N HSS 1,0-13,0, 0,5mm stg.ALPEN
Artikeldetailsicht ALPEN ALPEN Spiralbohrer D338N HSS 1,0-13,0, 0,5mm stg. Spiralb. D338N HSS 1,0-13,0, 0,5mm stg.ALPEN
Artikeldetailsicht ALPEN ALPEN Spiralbohrer D338N HSS 1,0-13,0, 0,5mm stg. Spiralb. D338N HSS 1,0-13,0, 0,5mm stg.ALPEN
Artikeldetailsicht ALPEN ALPEN Spiralbohrer D338N HSS 1,0-13,0, 0,5mm stg. Spiralb. D338N HSS 1,0-13,0, 0,5mm stg.ALPEN
Artikeldetailsicht ALPEN ALPEN Spiralbohrer D338N HSS 1,0-13,0, 0,5mm stg. Spiralb. D338N HSS 1,0-13,0, 0,5mm stg.ALPEN
Artikel-Nr.:
     223-8316104
Hersteller:
     Alpen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002741217434
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset

ALPEN Spiralbohrer D338N HSS 1,0-13,0, 0,5mm stg.

Spiralbohrer-Satz mit zyl. Schaft – kurz, HSS, Typ N, DIN 338, Maykestag
• DIN 338
• HSS
• Typ N
• Spiralwinkel 25–30°
• Spitzenwinkel 118°
• Seitenspanwinkel normal
• Kerndicke normal
• Kernanstieg normal
• Schaft zylindrisch
• Rechtsschneidend
• Präzisions-Rollgewalzt, Führungsfasen geschliffen
• Bruchsicher durch höchste Elastizität und Zähigkeit (besonders für handgeführte Operation geeignet)
• Schnell durch Spezialanschliff
• Lange Lebensdauer durch hochwertigen HSS Stahl

* dampfbehandelt, Satz bestehend aus je 10 Stück Ø 1–8 mm und je 5 Stück Ø 8,5–10 mm

Lieferung: Im Metallkoffer.
Weitere Informationen:
DIN:
338
Typ:
N
Bohrtiefe:
5 x d mm
Werkstoff:
HSS
Bohrer Typ:
Bohrer Set
Spitzenwinkel:
118 °
steigend um mm:
0.5 mm
Schneidrichtung:
rechts
Bohrer Schaft:
Rundschaft
Anzahl Bohrer [Stück]:
25 St.
Bohrer geeignet für:
Metall
rollgewalzt/profilschliff:
profilschliff
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
23
pro Stück
€ 4,79*
ab € 43,25*
€ 54,88*
2 Tage
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 42,99*
€ 54,92*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 42,56*
€ 56,08*
3 Tage
27
pro Stück
€ 6,90*
ab € 44,44*
€ 56,32*
Lager 223
27
pro Stück
€ 8,50*
ab € 57,22*
€ 71,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,31*
€ 84,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,62*
€ 84,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,22*
€ 78,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,93*
€ 73,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
A Forged Tool
09085500
ab € 0,31*
Sonstiges
Alpen
0062600150100
ab € 0,31*
Sonstiges
Alpen
0062601000100
ab € 1,41*
Sonstiges
Alpen
0062601050100
ab € 1,56*
Sonstiges
Alpen
0062601100100
ab € 1,84*
Sonstiges
Alpen
0062601150100
ab € 1,96*
Sonstiges
Alpen
0062601200100
ab € 2,21*
Sonstiges
Alpen
0062601250100
ab € 2,33*
Sonstiges
Alpen
0062601300100
ab € 2,47*
Sonstiges
Alpen
0062600200100
ab € 0,31*
Sonstiges
Alpen
0062600250100
ab € 0,31*
Sonstiges
Alpen
0062600300100
ab € 0,31*
Sonstiges
Alpen
0062600350100
ab € 0,40*
Sonstiges
Alpen
0062600400100
ab € 0,30*
Sonstiges
Alpen
0062600450100
ab € 0,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.